• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Porte-outil de fraisage - MA90-125R-12T12C-M.

Réf.: THN08751
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08751
EAN / GTIN 4960664023400
Réf. fabricant THN08751
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MA90-125R-12T12C-M.

Caractéristique(s):

Nombre de plaquettes: 12
Alésage (DCON): 40
Hauteur (OAL): 63
Angle de coupe: 90
Diamètre (DC): ø125
Liquide de refroidissement interne: Yes