• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Porte-outil de fraisage - MA90-50S32-12T4C

Réf.: THN08731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08731
EAN / GTIN 4960664023103
Réf. fabricant THN08731
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MA90-50S32-12T4C

Caractéristique(s):

Nombre de plaquettes: 4
Taille de plaquette: 12
Diamètre de la tige (DCON): 32
Angle de coupe: 90
Longueur totale (OAL): 120
Renfoncement (LDN): 40,0
Type de tige: Cylindrical
Diamètre (DC): ø50
Liquide de refroidissement interne: Yes