• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Porte-outil de fraisage - MA90-20M10-09T3C

Réf.: THN08711
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08711
EAN / GTIN 4960664022908
Réf. fabricant THN08711
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MA90-20M10-09T3C

Caractéristique(s):

Nombre de plaquettes: 3
Taille de plaquette: 9
Longueur totale (OAL): 30
Angle de coupe: 90
Diamètre (DC): ø20
Type de tige: Shank M10
Liquide de refroidissement interne: Yes