Porte-outil de fraisage - MA90-16S12-09T2C

Réf.: THN08682
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08682
EAN / GTIN 4960664023271
Réf. fabricant THN08682
Article hors catalogue L22160 939
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MA90-16S12-09T2C

Caractéristique(s):

Nombre de plaquettes: 2
Taille de plaquette: 9
Diamètre de la tige (DCON): 12
Angle de coupe: 90
Longueur totale (OAL): 100
Renfoncement (LDN): 23,0
Type de tige: Cylindrical
Diamètre (DC): ø16
Liquide de refroidissement interne: Yes