• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Porte-outil de tournage - A10L-STLPL09-12AE

Réf.: THC11859
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC11859
EAN / GTIN 4960664542000
Réf. fabricant THC11859
Article hors catalogue L22410 579
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A10L-STLPL09-12AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 5.4 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 5.56 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 6.2 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 8 Degree
Taille de plaquette: 9
H (GTC - hauteur de dent): 9 mm
Diamètre de la tige (DCON): 10
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 10 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 11 Degree
Diamètre de foret minimum: 12
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 12 mm
Longueur de la tête (gauche): 20
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 100
Longueur totale (OAL): 140
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 140 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 140 mm
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left
Matériau: Steel
MIID (GTC - identification de plaquette Master): TPGB090204
Liquide de refroidissement interne: Yes