• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation horizontale STC-VH /40 et jeu de STC

Réf.: STC-VH50-T20
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
Type de produit Sauterelles à serrage vertical

Identification et classification

Référence article STC-VH50-T20
EAN / GTIN 4008158040332
Réf. fabricant STC-VH50-T20
Article hors catalogue L80030 348
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour l'utilisation des pinces à genouillère BESSEY sur les tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de min. 19 mm à max. 25 mm

Caractéristique(s):

  • Réglage automatique : 35 mm
  • Contenu : 1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20
  • Force de serrage : 2500 N
  • Envergure : 40 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée