Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation horizontale STC-HH /40

Réf.: STC-HH50SB
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
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article STC-HH50SB
EAN / GTIN 4008158036755
Réf. fabricant STC-HH50SB
Article hors catalogue L80030 205

Description

Description:

  • En position de serrage, le levier est horizontal
  • Réglage automatique et en continu de la hauteur de serrage jusqu'à 35 mm, la force de serrage restant inchangée - sans avoir à modifier manuellement la position des vis de pression
  • La force de serrage est variable jusqu'à 2500 N en fonction du réglage de la vis de réglage dans l'articulation en porte-à-faux
  • Tôles robustes et trempées pour une longue durée de vie
  • Le motif des trous sur la plaque de base est conçu pour faciliter un réglage rapide et sûr du serrage pour le système métrique et le système impérial
  • Poignée en plastique de haute qualité à deux composants résistant à l'huile