Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation horizontale STC-HH /40 et jeu de STC

Réf.: STC-HH50-T20
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
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article STC-HH50-T20
EAN / GTIN 4008158040301
Réf. fabricant STC-HH50-T20
Article hors catalogue L80030 345

Description

Description:

  • Pour l'utilisation des pinces à genouillère BESSEY sur les tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de min. 19 mm à max. 25 mm