L'échelle industrielle SFE 30K-2NM, Portée 30 kg, Lecture 10 g

Réf.: SFE 30K-2NM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SFE 30K-2NM
EAN / GTIN 4045761244573
Réf. fabricant SFE 30K-2NM
Article hors catalogue L40250 2969

Description

Description:

  • Balance plate-forme protection IP65 avec appareil d’analyse en inox, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65
  • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65, à position variable, p. ex. libre ou vissé au mur, pour détails voir KERN KFE-TM
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Fonction Hold: Si le sujet à peser n‘est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux (modèles non-homologués uniquement)

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 300×240×110 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 115×950×55 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires