Échelle industrielle - acier inoxydable SFB 20K2HIP, Portée 20 kg, Lecture 2 g

Réf.: SFB 20K2HIP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SFB 20K2HIP
EAN / GTIN 4045761247857
Réf. fabricant SFB 20K2HIP

Description

Description:

  • Idéale pour applications industrielles
  • Plate-forme: entièrement en inox, capteur en Inox protégé au silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP67
  • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)
  • Colonne, en série, Hauteur de colonne, env. 200 mm

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 0 m
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires