Échelle industrielle - acier inoxydable SFB 100K-2XL, Portée 100 kg, Lecture 10 g

Réf.: SFB 100K-2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article SFB 100K-2XL
EAN / GTIN 4045761248236
Réf. fabricant SFB 100K-2XL

Description

Description:

  • Idéale pour applications industrielles
  • Plate-forme: entièrement en inox, capteur en Inox protégé au silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP67
  • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 0 m
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires