Description:
Un modèle adaptable et fonctionnel offrant un excellent rapport qualité prix. La veste extérieure contient deux grandes poches, des poignets réglables et une capuche réglable dans le col.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- 7 poches pour plus de rangement
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Vêtement intéractif
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- poche téléphone cachée
- Peut être porté de cinq façons pour un usage multiple
- Disponible du XS au 4XL
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Tissu de doublure amovible: 100% Polyester Polaire
Composition de la doublure amovible: 100% Polyester Polaire
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages