Description:
Offre une haute qualité à un prix imbattable, le S160 inclus des caractéristiques telles qu'une fermeture à glissière sous rabat avec bandes auto-aggrippantes, 2 poches à rabat et poignets réglables pression.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester Oxford 150D,enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester Oxford 150D,enduit PVC
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages