Descripción:
Ofreciendo alta calidad a un precio imbatible, la S160 incluye detalles como cremallera frontal con solapa con cierre autoadherente contra aguaceros, bolsillos ribeteados en cadera y bocamangas ajustables con corchetes.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 2 bolsillos seguros
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tejido exterior: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados