DOUILLE 1/2' 6 PANS 8 MM

Réf.: S.8H
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.8H
EAN / GTIN 3148510539003
Réf. fabricant S.8H
Article hors catalogue L60130 5990

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 48