COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM S.161B 48PC

Réf.: S.851
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.851
EAN / GTIN 3662424067716
Réf. fabricant S.851
Article hors catalogue L60130 9001

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ S.161B, 48 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]:435
  • T[mm]: 270
  • [kg]: 4.5

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: S.161B
  • 18 douilles 1/2″, 6 pans, métriques: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215). 1 cardan 1/2″: S.240A
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/2″ avec rondelle-ressort standard - pour clé à douille 1/2' - S.236
  • 25 embouts de vissage standard série 2:EP.2 - pour vis Phillips® à empreinte cruciforme - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - pour vis cruciformes Posidriv® - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - pour vis à fente - 5/16 - L 41 mm - F6,5 - F8 - F10 - F12. EH.2 - pour vis à six pans creux - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - long, pour vis à six pans creux - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - pour vis Torx® - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L08
  • Poids: 4.540 kg.