COFFRET DOUILLES 1/2' 6P MM 22PC

Réf.: S.401B
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.401B
EAN / GTIN 3662424067778
Réf. fabricant S.401B
Article hors catalogue L60130 8905

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ 6 pans, 22 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • T[mm]: 215
  • [kg]: 2.9

Livraison:

  • 22 douilles 1/2″, 6 pans, métrique: S.H - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre coffret
  • Coffret vide: BP. MBOXM
  • Panneau thermoformé M (309 x 188 mm): PL.M04
  • Poids: 2,900 kg.