CLIQUET POUR CLE DYNAMO

Réf.: S.372V
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.372V
EAN / GTIN 3148510589039
Réf. fabricant S.372V
Article hors catalogue L60130 2183

Description

Description:

  • Cliquet réversible à emmanchement, compact, entraînement carré extérieur 9 x 12 mm, sortie carré extérieur 12,7 mm (1/2″)

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • carré [″]: 1/2
  • [g]: 150