DOUILLE 1/2' LONGUE 12P. 26 MM

Réf.: S.26LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.26LA
EAN / GTIN 3148510554457
Réf. fabricant S.26LA
Article hors catalogue L60130 5609

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 32,0
  • d1 [mm]: 35,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 24
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 280