DOUILLE LONGUE 1/2 OGV 23 MM

Réf.: S.23HLA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.23HLA
EAN / GTIN 3148510541624
Réf. fabricant S.23HLA
Article hors catalogue L60130 2774

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 29,0
  • d1 [mm]: 31,5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 21
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 232