DOUILLE 1/2 ISOLEE 22 MM

Réf.: S.22AVSE
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.22AVSE
EAN / GTIN 3148510560441
Réf. fabricant S.22AVSE
Article hors catalogue L60130 8361

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 34
  • L [mm]: 52
  • [g]: 145