Échelle de calcul des prix RPB 30K5DM, Portée 15 kg; 30 kg, Lecture 5 g; 10 g

Réf.: RPB 30K5DM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article RPB 30K5DM
EAN / GTIN 4045761204799
Réf. fabricant RPB 30K5DM
Article hors catalogue L40250 1085
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • un design moderne et ergonomique ainsi qu’un boitier plus compact pour vous faciliter le travail tout en vous faisant gagner de la place
  • Double affichage à l’arrière de la balance
  • Trois écrans pour affichage de poids (homologable), prix de base, prix de vente
  • Calcul du rendu de monnaie
  • Mémoire (PLU) pour 10 prix d'articles
  • Prix de base commutable de €/kg en €/100 g
  • Touche Auto-Clear: Le prix de base reglé est automatiquement effacé lorsque la balance est déchargée
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, L×P 263x204 mm
  • Dimensions balance L×P×H 313×263×108 mm
  • Poids net env. 2,8 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C