Pantalon de travail extensible RWS Orange 48E R

Réf.: R440ORR48E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Teneur en tissu, polyester 93 %
Teneur en tissu, elasthanne 7 %
Température, lavage en machine 40 °C
Référence fabricant RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Type d’application signalisation
Position arrière; avant
Nombre de poches, arrière 2 pc.
Couleur orange
Composition du tissu elasthanne; polyester
Densité du tissu 270 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage type pas chaud (<110°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit pantalon
Sexe Unisexe
Avec poches oui
Mécanisme de fermeture bouton; fermeture à glissière
Caractéristiques UV Standard; hydrofuge; propriété réfléchissante; respirant
Norme EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article R440ORR48E
EAN / GTIN 5036108384563
Réf. fabricant R440ORR48E
Article hors catalogue L01840 109391
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Construit avec la configuration de bande RWS populaire, en utilisant notre bande HiVisTex Pro premium, ce pantalon offre une visibilité accrue. Il offre également une excellente liberté de mouvement grâce à sa conception de bande segmentée et son tissu extensible dans les 4 sens.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Deux poches arrière
  • Poche téléphone
  • Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages