Jeu de clés à cliquet avec embouts 22 pcs.

Réf.: R.PE360J22PB
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.PE360J22PB
EAN / GTIN 3662424149221
Réf. fabricant R.PE360J22PB
Article hors catalogue L60130 9998

Description

Description:

  • Extrêmement maniable FACOM Pico Box avec une bonne vue d'ensemble du contenu du kit
  • Pas de chute des embouts grâce à un système de rangement bien pensé pour maintenir les embouts
  • Robuste et ergonomique cliquet réversible ¼″ avec poignée rotative 360° également adapté à une utilisation à deux mains pour pouvoir appliquer un couple plus élevé
  • Angle de rotation: 0° avec poignée tournante
  • 6° en utilisation traditionnelle
  • Engrenage à denture fine avec 60 dents Commutation par bague rotative sur la tête
  • Verrouillage de sécurité de la clé à douille par pression sur un bouton
  • Finition: satinée, chromée

Livraison:

  • EH.103
  • EH.104
  • EH.105
  • EH.106
  • EH.107
  • EP.101T
  • EP.102T
  • EP.103T
  • ED.101T
  • ED.102T
  • ED.103T
  • EXR.110
  • EXR.115
  • EXR.120
  • EXR.125
  • EXR.127
  • EXR.130
  • EXR.140
  • ES.134,5T
  • ES.136,5T
  • ES.148T
  • 1/4″ embout adaptateur
  • 360° cliquet