RALLONGE 1/4' A CARDAN 470 MM

Réf.: R.228
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.228
EAN / GTIN 3148510527604
Réf. fabricant R.228
Article hors catalogue L60130 1759

Description

Description:

  • Points forts du produit: En raison de sa longueur supérieure à la moyenne, cet élément d'entraînement avec poignée en T convient pour les travaux dans des endroits très profonds
  • Le joint de cardan à la pointe permet également de travailler dans les recoins
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 135
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 13
  • L [mm]: 470
  • [g]: 250