RALLONGE 1/4' ANGULAIRE 100MM

Réf.: R.210S
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.210S
EAN / GTIN 3148510526027
Réf. fabricant R.210S
Article hors catalogue L60130 2273

Description

Description:

  • Points forts du produit: La forme du carré d'entraînement permet de travailler avec un décalage d'axe
  • angle de rotation de 6° maximum
  • Remplace dans ce cas avantageusement le joint de cardan, car plus compact et plus rapide
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 100
  • [g]: 45