Lunette de sécurité look Slim Clear R

Réf.: PW26CLR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Überbrille
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
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Überbrille
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Überbrille

Identification et classification

Référence article PW26CLR
EAN / GTIN 5036108261277
Réf. fabricant PW26CLR
Article hors catalogue L01840 1502
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Lunettes très légères. Matériau de haute technologie combinant des composants durs et souples pour un ajustement parfait. La conception et la forme de cette lunette garantissent une étanchéité efficace autour des yeux.

Caractéristique(s):

  • Conception enveloppante légère
  • Protection supérieure avant et latérale
  • l'aération par la mousse à l'arrière empêche lhumidification et la buée sur l'oculaire
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
  • Protège des fluides et des éclaboussures
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • angle réglable permettant un meilleur ajustement
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Norme:

  • EN 166 (1 B 3 4)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPR;