Lunettes Tech Look Clear R

Réf.: PS12CLR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Tech Look Schutzbrille
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Surlunettes non
Ajustement normal
Couleur noir
Normes de référence monture ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Caractéristiques cadre coussinets; protection latérale; sans métal
Type de produit lunettes
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F; T
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; protection contre les UV standard
Domaine d’utilisation intérieur
Norme ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article PS12CLR
EAN / GTIN 5036108273577
Réf. fabricant PS12CLR
Article hors catalogue L01840 1133
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Lunettes de sécurité diélectriques innovantes et légères avec charnières sans métal, dotées d'un design robuste et moderne avec un double matériau sur les branches latérales. Les trous latéraux offrent une ventilation accrue pour un confort optimal.

Caractéristique(s):

  • Modèle enveloppant pour une vue panoramique
  • Bras souples pour plus de confort
  • Léger et robuste
  • Branches souples pour un confort ultra
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Bras latéraux bi-matière
  • Protection UV à 99%
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2)
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; Nylon; TPR;