simmill PM Porte-outils, carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ, D=8 mm, L2=35 mm, D1=4,8 mm

Réf.: PM0.0805.35 A HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article PM0.0805.35 A HM
EAN / GTIN 4069769214789
Réf. fabricant A5V1
Article hors catalogue L23830 101504
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simmill PM
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ
D=8 mm, L2=35 mm, D1=4,8 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T7F
  • Vis = ATK9
  • L1 = 85,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 4,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm