simmill PM klemhouder, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=8 mm, L2=35 mm, D1=4,8 mm

Artikelnummer: PM0.0805.35 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer PM0.0805.35 A HM
EAN/GTIN 4069769214789
Nummer fabrikant A5V1
L-nummer L23830 101504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PM klemhouder
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D = 8 mm, L2 = 35 mm, D1 = 4,8 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T7F
  • Schroef = ATK9
  • L1 = 85,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 4,8 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm