PLS 4200-2F, Portée 4200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PLS 4200-2F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PLS 4200-2F
EAN / GTIN 4045761243323
Réf. fabricant PLS 4200-2F

Description

Description:

  • Création simplifiée de formules: avec la base de données de formules qui contient jusqu’à 99 formules comportant chacune jusqu’à 20 composants avec nom et valeur de consigne
  • Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique
  • Guidage de l’utilisateur simple en texte clair à l’écran en DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Écran Graphique LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 160 mm
  • Principe de pesée Jauge de contrainte
  • Température ambiante tolérée 15 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires