Blouson Pilot Navy S R

Réf.: PJ10NARS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article PJ10NARS
EAN / GTIN 5036108203710
Réf. fabricant PJ10NARS
Article hors catalogue L01840 108064
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce blouson au look moderne est élégant et pratique. Ses principales caractéristiques : manches amovibles, poches multiples avec fermeture, doublure et col en fourrure amovible. Le tissu extérieur imperméable permet de le porter par tous les temps.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Poignets et ourlets tricot
  • 6 poches pour plus de rangement
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches

Matière(s):

Tissu extérieur: 60% coton, 40% polyester, finition déperlant
Composition de la coque: 60% coton, 40% polyester, finition déperlant
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: Matelassage 100% polyester
Composition du rembourrage: Matelassage 100% polyester
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 50
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Doublure amovible poids gm: 440
Doublure amovible poids oz: 13
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;