PCD 10K-3, Portée 10000 g, Lecture 1 g

Réf.: PCD 10K-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PCD 10K-3
EAN / GTIN 4045761192027
Réf. fabricant PCD 10K-3

Description

Description:

  • Balance de laboratoire avec plate-forme séparée: Parfaite pour travailler en boîte à gants ou en sorbonne de laboratoire. Particulièrement adaptée au pesage de substances toxiques, volatiles ou contaminées
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 160×160 mm
  • Matériel plateau: inox antichoc
  • Dimensions afficheur L×P×H 140×46×75 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 12 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Dimensions balance max. L×P×H 165×280×75 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 1,2 m
  • Poids net env. 1,8 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires