ERGONET FFP3 Masque respiratoire à valve en dolomite (Pk5) White R

Réf.: P371WHR
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
Teinte, blanc Blanc perlé
Série ERGONET
Référence fabricant ERGONET FFP3 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Couleur blanc

Identification et classification

Référence article P371WHR
EAN / GTIN 5036108285143
Réf. fabricant P371WHR
Article hors catalogue L01840 108023
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ergonomiquement conçu pour convenir à la plupart des formes de visage, ce masque respiratoire a une enveloppe extérieure souple pour protéger et conserver sa forme. Sa soupape d'expiration performante fonctionne efficacement pour réduire la chaleur dans le masque et offre un confort lorsqu'il est utilisé dans des conditions chaudes et humides. Les autres caractéristiques comprennent le pont de nez moulé innovant pour un ajustement parfait, tout autour d'une jointure de visage en anneau ″O″ et de bandes élastiques réglables en largeur.

Caractéristique(s):

  • Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
  • Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Matière(s):

Matériau: PP; Mousse d'EVA;