Masque FFP3 pliable à Valve DOLOMITE (20 pcs) White R

Réf.: P351WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc crème
Série Dolomit
Référence fabricant FFP3 Ventilierte Dolomit-Faltbare Feinstaubmaske
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Couleur blanc

Identification et classification

Référence article P351WHR
EAN / GTIN 5036108260164
Réf. fabricant P351WHR
Article hors catalogue L01840 295
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Amélioration avec le test de colmatage DOLOMITE. ,Confort: Plié à plat vertical, chaque masque à l'intérieur d'un poly-sac individuel pour un rangement plus facile. Valve d'expiration pour une résistance expiratoire moindre. Pince-nez réglable pour un ajustement optimisé.

Caractéristique(s):

  • Conception spéciale, compacte et pliable à plat
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • Sangles pour la tête soudées par ultrasons
  • Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
  • Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
  • Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
  • test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (NR D)

Matière(s):

Matériau: PP; Mousse PU;