Masque FFP2 à valve - Dolomite (Pk10) White R

Réf.: P203WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc de sécurité
Série Dolomit
Référence fabricant Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Couleur bleu; blanc

Identification et classification

Référence article P203WHR
EAN / GTIN 5036108260133
Réf. fabricant P203WHR
Article hors catalogue L01840 8
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Test optionnel de colmatage à la Dolomite. Pince-nez réglable pour un meilleur ajustement. Test de colmatage DOLOMITE.

Caractéristique(s):

  • Sangles pour la tête soudées par ultrasons
  • Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
  • Masque confortable de type coque
  • test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Matière(s):

Matériau: PP; Mousse PU;