Stéréomicroscope - Ensemble numérique OZP 558C832

Réf.: OZP 558C832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZP 558C832
EAN / GTIN 4045761228740
Réf. fabricant OZP 558C832

Description

Description:

  • Les stéréomicroscopes de série OZP-5 sont également disponible comme solution numérique complète avec caméra à monture C montée pour l’observation live. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
  • Le microscope binoculaire avec fonction zoom KERN OZP-5 se distingue par sa plage de grandissement supérieure à la moyenne et sa robustesse ainsi que par sa forme ergonomique qui permet un travail aisé et simple pendant plusieurs heures
  • La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
  • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Séparation de faisceau: 100:0
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Oculaire: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Support: colonne
  • Éclairage: LED 3W (lumière incidente + lumière transmise)
  • Tube incliné sous 35°
  • Rapport d’agrandissement: 9,2:1
  • Distance interoculaire 52 - 76 mm
  • Champ visuel: ∅ 38,3 – 4,2 mm
  • Objectif: 0,6× – 5,5×
  • Résolution caméra 5,1 MP

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires