Stéréomicroscope OSE 421

Réf.: OSE 421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OSE 421
EAN / GTIN 4045761264380
Réf. fabricant OSE 421
Article hors catalogue L40250 2530

Description

Description:

  • Avec sa poignée intégrée ainsi que son support mécanique stable, le KERN OSE-421 a été développé spécialement pour les écoles et les ateliers
  • L’éclairage LED incident et transmis de série peut être allumé ou non, pour un éclairage optimal de votre échantillon
  • Malgré le prix avantageux, il dispose de très bonnes propriétés optiques, qui offrent des images nettes sur un grand champ visuel
  • Des objectifs rotatifs avec 3 grossissements prédéfinis sont disponibles pour rendre vos procédures de travail plus rapides et plus efficaces
  • Les oculaires sont fixés dans le tube, ce qui évite de les perdre ou de les endommager
  • Une caractéristique particulière de cette série de microscopes variables et en même temps robustes est le mécanisme stable et précis du support qui de plus, se distingue par sa fonctionnalité et son design ergonomique
  • Un grand choix d’oculaires ainsi que diverses systèmes d’éclairage externe supplémentaires sont disponibles en tant qu’accessoires
  • Domaine d'application: Formation, fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, assurance-qualité
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Distance interoculaire: 55 mm–75 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions totales L×P×H 200×180×300 mm
  • Poids net env. 2,2 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires