caméra de microscope KERN ODC 825, CMOS, 1/2,5″,

Réf.: ODC 825
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit caméras
Capteur de caméra CMOS
Interface USB
Taille de capteur 0,4 pouce
Longueur câble de raccordement 2 m

Identification et classification

Référence article ODC 825
EAN / GTIN 4045761190450
Réf. fabricant ODC 825
Article hors catalogue L40250 1851
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Les appareils photo photo oculaire sont d’une utilisation universelle et peuvent être raccordés au microscope ou à un ordinateur portable ou PC avec un câble USD (2.0)
  • La technique CMOS éprouvée liée à un USB 2.0 permet une représentation rapide et claire des images
  • Ces appareils photo sont également conçus pour des applications plus exigeantes, par exemple dans le champ fond noir, dans le contraste de phase et lors des applications fluorescentes
  • Une synchronisation optimale, un débit d’images élevé et une performance d’image stable liés à notre logiciel Microscope VIS, que nous livrons, vous faciliteront énormément le travail quotidien
  • L’alimentation en courant s’effectue par le câble USB, une alimentation en courant supplémentaire est donc inutile
  • La livraison comprend, outre la caméra oculaire, notre logiciel KERN Microscope VIS Basic KERN OXM 901 en plusieurs langues, un câble USB (Longueur: 2000 mm) divers adaptateurs oculaires et un micromètre à objets pour étalonner le logiciel
  • Veillez en même temps à commander l’adaptateur monture C pour votre microscope KERN