microscope à lumière transmise OBE 131

Réf.: OBE 131
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article OBE 131
EAN / GTIN 4045761235991
Réf. fabricant OBE 131
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Le KERN OBE 121 se distingue par son design exclusif et dynamique, à la robustesse et à l’ergonomie imbattables. Le compartiment de rangement pratique à l’arrière permet d’escamoter rapidement le câble d’alimentation. Le microscope peut aussi être alimenté par externe une batterie externe grâce au port USB
  • La LED de 3 W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection vos échantillons
  • Autre point fort, le tube Butterfly intégré de série, qui vous offre un angle d’observation idéal. Le condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture est un autre signe de qualité de la série OBE, qui assure une focalisation optimale de la lumière
  • La platine porte échantillon est réglable en hauteur grâce à des vis macro et micrométrique de part et d’autre du microscope. Un déplacement rapide de la préparation s’effectue grâce aux vis coaxiales
  • Un grand choix oculaires et d’objectifs sont disponibles
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: Enseignement scolaire, hématologie, sédiments, cabinets médicaux
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)

Caractéristique(s):

  • Système optique finie DIN
  • Revolver à 4 objectifs
  • Butterfly incliné à 30°
  • Dimensions balance max. L×P×H 360×150×320 mm
  • Poids net 4,6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous