DOUILLE IMPACT LONGUE 1/2 12 P 13MM

Réf.: NSD.13L
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NSD.13L
EAN / GTIN 3662424013041
Réf. fabricant NSD.13L
Article hors catalogue L60130 11486

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour votre sécurité, utilisation uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 23.9
  • d1 [mm]: 20.2
  • L [mm]: 82
  • L1 [mm]: 6.8
  • [g]: 150