DOUILLE IMPACT 1/2' LONG 6PT 10MM

Réf.: NS.10LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article NS.10LA
EAN / GTIN 3148516552341
Réf. fabricant NS.10LA
Article hors catalogue L60130 8467

Description

Description:

  • Utilisation pour votre sécurité uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité appropriées.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 14
  • 6-carré [mm]: 6
  • BA: BA.20 A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 154