Bottes de fonderie S3 NF 696 S3 QRS XB 47

Réf.: NF 696 S3 QRS XB 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Pointure UE 47
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article NF 696 S3 QRS XB 47
EAN / GTIN 4044348493144
Réf. fabricant NF 696 S3 QRS XB 47

Description

Description:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Cuir supérieur à revêtement d’aluminium
  • Quick-Removal-System
  • Boucles de serrage
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Rembourrage de la cheville
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable avec revêtement en aluminium thermo-répulsif
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure Perbunan Zermatt

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier