Pèse-personnes de salle de bains MPK 200K-1P, Portée 250 kg, Lecture 100 g

Réf.: MPK 200K-1P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MPK 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201989
Réf. fabricant MPK 200K-1P
Article hors catalogue L40250 1995

Description

Description:

  • Ce pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour la gériatrie, le secteur paramédical, les clubs de sport ou les particuliers, y compris pour des mesures d'obésité allant jusqu'à 250 kg
  • Grâce au pied fixé à la balance, l’appareil d’analyse est simple à utiliser et la valeur de pesée est facile à lire même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Plateau en verre stable pour une bonne tenue et une utilisation confortable
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Construction particulièrement plate pour faciliter l’accès
  • Grande simplicité d’utilisation: Toucher – monter dessus – lire le poids
  • Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
  • Conversion d‘unités possible entre kg et lb
  • Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
  • Livraison avec emballage décoratif
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe

Caractéristique(s):

  • Écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
  • Dimensions plateau BxTxH 350×350×45 mm
  • Dimensions totales L×P×H 350×420×955 mm
  • Fonctionnement avec piles en série, 4×1.5 V AA, autonomie jusqu'à 20 h
  • Poids net 3,8 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires