Échelles personnelles MPD 200K-1EM, Portée 250 kg, Lecture 200 g

Réf.: MPD 200K-1EM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MPD 200K-1EM
EAN / GTIN 4045761183391
Réf. fabricant MPD 200K-1EM

Description

Description:

  • Classe d’homologation III (Homologation en option)
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Identique à MPD 250K100M toutefois sans adaptateur secteur et rétroéclairage, seulement fonctionnement sur pile, affichage plus rapide grâce à la résolution réduite. Prix particulièrement attractif !
  • Construction à l‘ergonomie optimale
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l’usure pour une stabilité maximale
  • Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
  • Le best-seller dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux: grand gain de temps dans l‘utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur

Caractéristique(s):

  • Dimensions afficheur L×P×H 200×130×60 mm
  • Dimensions plateau BxTxH 365×360×80 mm
  • Grand écran LCD, sans rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 6×1.5 V AA
  • Poids net env. 9 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires