XXL Module en mousse pour tiroirs M4 avec outils de frappe

Réf.: MODM.XXL6
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article MODM.XXL6
EAN / GTIN 3662424153167
Réf. fabricant MODM.XXL6

Description

Description:

XXL Module en mousse pour tiroirs M4 avec outils de frappe

Livraison:

  • Cisaille universelle, lame droite (980)
  • Pince à griffes, mâchoires longues (501A)
  • Pince réglable laquée 300mm (179A.30)
  • Pince pour circlips à serrage extérieur avec Ø pointe 1,3 mm et largeur de bague 10 - 25 mm (177A.13 )
  • Pince pour circlips avec serrage extérieur avec Ø pointe 1,8 mm et largeur d'anneau 19 - 60 mm (177A.18)
  • Pince pour circlips avec serrage intérieur avec Ø pointe 1,3 mm et largeur d'anneau 10 - 25 mm (179A.13) )
  • Pince pour circlips avec serrage intérieur avec Ø pointe 1,3 mm et largeur d'anneau 19 - 60 mm (179A.18)
  • Pince réglable chromée 245mm (181A.34L)
  • Pince avec double articulation extra longue (185.34L)
  • Pince ronde plate 200mm CPE (185A.20 CPE)
  • Pince coupante 160mm CPE (192A.20CPE)
  • Pince spéciale pour raccords rapides de conduites de carburant (DM.FA)
  • Pince pour enlever et mettre en place des chaînes élastiques auto-serrantes (DM.MUB-AP)
  • Pince pour colliers de serrage rapides (DM.CCPB)