MOD EMBOUTS VISSAGE

Réf.: MOD.E20L
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article MOD.E20L
EAN / GTIN 3148517310735
Réf. fabricant MOD.E20L
Article hors catalogue L60130 5621

Description

Description:

  • Module plastique - Séries 1/4″, 5/16″, embouts EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, connecteurs, 23 pcs.

Caractéristique(s):

  • Contenu: EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L - Porte-embouts SJ.236 - Douille R.235-N - S.236-N
  • Support pour: PL.624

Livraison:

  • Bits 5/16″ série EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ série EV.2L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ série EX.2 L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 1/4″ série EXR.1L: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Connecteur CDX® pour embouts 5/16″: SJ.236
  • Pièce d'assemblage 1/4″ pour embouts 1/4″: R.235
  • Pièce d'assemblage 1/2″ pour embouts 5/16″: S.236
  • Insert en plastique: PL.624