COMPOSITION CARROSSIER

Réf.: MOD.CAR2
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article MOD.CAR2
EAN / GTIN 3148519031201
Réf. fabricant MOD.CAR2
Article hors catalogue L60130 4911

Description

Description:

  • Module - Outils de carrosserie, 14 pces.

Livraison:

  • Burin plat, extra-fin: 259
  • Marteau en bois, diamètre 50 mm: 209.50
  • Set de 3 mèches: 225.J3
  • Livre de carrosserie standard courbée: 850.S350
  • Support de lime de carrosserie: 851B
  • Marteau avec surfaces de frappe rondes 28 mm: 860H.28
  • Marteau de serrage et de finition: 861D.30
  • Contre-pointe de surfaçage: 862D.60
  • Marteau de serrage et de finition: 867D
  • Maind'œuvre: 870B
  • Maind'œuvre, forme virgule: 871B.55
  • Poing manuel pour bords repliés: 874A
  • Longue cuillère: 875.3
  • Poing manuel, forme de coin: 906A
  • Insert en plastique: PL.679 (correspond à la taille de 3 modules)