Balance pour chaises MCD 300K-1, Portée 300 kg, Lecture 100 g

Réf.: MCD 300K-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MCD 300K-1
EAN / GTIN 4045761202030
Réf. fabricant MCD 300K-1
Article hors catalogue L40250 2131

Description

Description:

  • Ce fauteuil pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour la gériatrie et le secteur paramédical, y compris pour des mesures d'obésité au-dessus de 300 kg
  • Pratique, le fonctionnement sur pile courante du commerce offre une grande flexibilité, sans avoir à se soucier des adaptateurs secteur, des prises, des chargeurs, etc
  • Affichage haute précision: la lecture [d] peut être augmentée d'une décimale pendant 5 sec en appuyant une touche
  • Ses quatre roues orientables confèrent à ce fauteuil pèse-personne une très grande mobilité vis-à-vis du patient. Il permet d'améliorer la gestion du temps du personnel et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Modèle roulant avec quattre roues orientables à l'arrière et frein d'immobilisation particulièrement confortable aux les deux roues arrières
  • Son assise ergonomique confortable offre aux patients les plus faibles un maintien sûr pendant la pesée
  • Deux accoudoirs et repose-pieds rabattables facilitent la mise en place du patient. Idéal pour les patients en surpoids et pour un transfert aisé, par exemple du lit au fauteuil pèse-personne
  • Idéal pour les patients atteints de démences du fait de la couleur noire clairement contrastée du siège et du repose-pieds
  • Poignées ergonomiques
  • Grâce à leur grande section, les roulettes permettent de franchir facilement les seuils de porte, les bordures et les seuils d’ascenseur
  • Fonction Hold: Pour les patients agités, le calcul de la valeur moyenne permet de fixer une valeur de pesée stable. Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité

Caractéristique(s):

  • Fonctionnement avec piles en série, 6×1.5 V AA, autonomie jusqu'à 40 h
  • Dimensions totales L×P×H 625×990×985 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 200×130×60 mm
  • Poids net env. 20 kg
  • Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires