MULTIPLICAT. DE COUPLE

Réf.: MC.130B
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article MC.130B
EAN / GTIN 3148518167710
Réf. fabricant MC.130B
Article hors catalogue L60130 5770

Description

Description:

  • Points forts du produit: Modèles compacts et légers pour les travaux d'entretien sur les véhicules utilitaires et les camions
  • Rapport de transmission: 5:1
  • Livré avec 2 contre-appuis
  • droit et coudé
  • et un carré d'entraînement de rechange

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 126
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 180
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Max. Puissance [N.m]: 1300
  • Carré F: 3/4
  • Carré M: 1/2
  • [kg]: 3,80